Beli exhause fan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KDK Kipas Exhaust Langit langitDeskripsi:Produk kwalitas terbaik, dengan memproduksi banyak type Ventilating Fan mampu memenuhi kebutuhan ventilasi pada setiap ruangan bangunan anda.atribut:
- Size Propeller (inch): 8
- Body Material: Plastic
- Frequency (Hz): 50
- Power Consumption (W): 16
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00018.01
- Voltage (V): 220
- KDK Kipas ExhaustDeskripsi:- Mengatur keluar-masuk udara ruangan (in-out) - Suara motor halus dan aman - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse"
- PRICE DiffuserDeskripsi:Square plaque diffusers spread conditioned air through an interior space by channeling it through a narrow opening around their perimeters. Compared to a cone or perforated diffuser, they have a much cleaner appearance that blends in with the ceiling while offering similar performance.atribut:
- UNSPSC: 40101505
- Adjustable Blades: No
- Air Diffusion Angle (°): 360
- Color: White
- Face type: Square Plaque
- Finish: Powder Coated
- Insulated: Yes
- Insulation Material: None
- Material: Steel
- Mounting Location: Ceiling
- Mounting Style: Lay-In
- Overall Depth (inch): 3 1/2
- Overall Diameter (inch): 24
- Overall Height (inch): 24
- Overall Width (inch): 24
- Series: SPD
- Shape: Square
- Panasonic High Pressure FanDeskripsi:High pressure series Blade size = 250mm Single phase Reversible High performance motor Air volume = 1,150m3/hatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- KATSU Exhaust Powerful Fanatribut:
- Material: Steel
- CANARM Shutter-Mount Exhaust FansDeskripsi:These fans feature an explosion-proof motor and are rated for use in areas where combustible dust or certain flammable gases or vapors are present. Direct-drive shutter-mount exhaust fans have few moving parts and typically require minimal maintenance. Each fan features a motor that's directly mounted on the fan shaft.atribut:
- Assembled: Assembled
- Phase: 1
- SEKAI Kipas Exhaust Partisi (Heavy Duty)Deskripsi:Kipas Angin SEKAI PWE 1080 adalah produk kipas angin Exhaust Dinding dengan ukuran 25cm (10inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dilengkapi dengan metal body. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan.Fitur :- Kipas Angin Exhaust 25cm (10inchi)- Daya : Out. 34 / In. 40W- Daya Sedot : 14.00 m³/min- Pengatur Keluar & Masuk Aliran Udara- Dilengkapi Sekring Pengaman- Motor dilengkapi dengan Laher/Bearing- Baling-Baling Tidak Berisik- Dengan metalbody- Ukuran Pemasangan 29.5x29.5 (cm)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN
- CKE Kipas Angin DrumDeskripsi:Drum fan/ blower tabung/ blower gedung/ eksos drum memiliki kapasitas udara yang besar, hemat energi, tidak berisik, dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk keperluan sirkulasi udara di pabrik, workshop, gudang, rumah sakit, lab, dan tempat publik. Instalasi dapat dilakukan di dinding maupun ke pipa.
- Panasonic Exhaust FanDeskripsi:Exhaust dinding Panasonic ini berfungsi untuk mengatur ventilasi udara di ruangan. Hembusan udaranya halus, cara pemasangannya di dinding sederhana dan mudah, motor dengan teknologi baru yang ringan, aman dan lebih tahan lama.
- KRISBOW Kipas Ventilatoratribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Type: without Duct
- KDK Exhaust PlafonDeskripsi:KDK 15-TGQ - Ceiling Exhaust 6 inch berfungsi untuk membuang udara kotor dalam ruangan dengan suara halus, dan motor dilengkapi dengan thermal fuse.Daya : 34 WattHembusan udara tenangSuara halusDesign eleganDiameter baling 15 cm (6″)Baling aman, anti retak
- KDK Exhaust Ceiling SiroccoDeskripsi:Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mmatribut:
- SNI License: Yes
- KDK Kipas ExhaustDeskripsi:- Single Phase - Putaran kipas dapat dibalik dengan mengatur pemasangan kabel dan baling-baling kipas - Unit fan dilapisi dengan cat polyster resin - Dapat dipasang secara vertikal dan horisontal - Motor dilengkapi dengan "Thermal Fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Cocok dipakai digudang, pabrik, ruang basement, dapur restaurant, dll. - Unit dapat dipasang dengan menggunakan ducting - Desain lekukan baling-baling dibuat khusus untuk menghasilkan kapasitas udara besar dengan konsumsi listrik rendah dan suara halus
- KDK Kipas Exhaust IndustrialDeskripsi:- Berfungsi untuk menarik udara kotor ruangan- Bodi dan kipas terbuat dari metal- Suara motor halus dan aman - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse"atribut:
- Power (W): 74
- Speed (rpm): 1300
- Size Propeller (inch): 16
- Fan Material: Metal
- Frequency (Hz): 50
- Noise (dB): 48.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00026.01
- KDK Exhaust DindingDeskripsi:KDK 15-AAQ - Exhaust Fan Dinding 6 inchBerfungsi membuang uap air(hot shower) dan bau toilet atau kamar mandi keluar ruangan
- CKE Kipas Exhaust StandarDeskripsi:Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.- Terdapat Ball Bearing- Material Casing dan Blade Besi- Motor Kawat Tembaga
- Maspion Kipas ExhaustDeskripsi:Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch mengkondisikan udara di dalam ruang tetap bersih dan sehat. Karena bekerja 2 in 1 yakni membuang udara kotor menuju ke luar, dan membawa udara sejuk dari luar ke dalam. Kinerja Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch telah dilengkapi dengan sekring pengaman. Sehingga aman dan awet digunakan dalam jangka panjang.Diameter : 10 inch MotorTidak berisikMemiliki 2 arah putaran in-outAda sekring pengamanAwetatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00029.01
- SEKAI Kipas ExhaustDeskripsi:- Industrial metal exhaust - Kuat & tahan lama dengan metalbody - Motor dengan laher/bantalan peluru - Dilengkapi grill/kawat pengaman depan dan belakang - Tidak berisik - Dilengkapi sekring pengaman - Direkomendasikan untuk : Dapur, Gudang & Bengkel, dllatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Panasonic Kipas Exhaust SiroccoDeskripsi:Motor generasi terbaru yang lebih ringan,aman dan tahan lama, Panasonic FV-17CDUN - Exhaust Fan Sirocco Teknologi terbaru yang lebih efisien dan ukuran yang lebih kecil, akan tetapi memiliki kemampuan yang sama dengan motor generasi sebelumnyaPergerakan udara lebih baikAliran udara sehatDesain eleganatribut:
- Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- Panasonic Exhaust PlafonDeskripsi:Panasonic FV-15TGU - Ceiling Exhaust Fan 6 inch Super Nyaman, Baling-baling lebih besar yang mampu menghasilkan hembusan angin yang lebih besar. Kerja motor dan baling-baling tidak berisik. Super Bandel, Motor menggunakan Ball-Bearing untuk mengurangi gesekan pada poros saat berputar, sehingga menjadikannya lebih tahan lama, perputaran motor lebih halus dan tidak berisik serta dilengkapi ground dan motor shaft untuk menghindari bahaya korslet.Daya : 12 WattBerfungsi membuang udara kotorHembusan udara tenangSuara motor & baling-baling halus / Low NoiseMotor dilengkapi dengan “Thermal Fuse”Cara instalasi mudahatribut:
- Noise Level (dB): 45
- Color: White Gading (Ivory White)
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00017.01
- Voltage (V/Hz): 240/50
Daftar Harga exhause fan Terbaru April 2026
| KDK Kipas Exhaust Langit langit | Rp379.900 |
| KDK Kipas Exhaust | Rp509.900 |
| PRICE Diffuser | Rp1.799.900 |
| Panasonic High Pressure Fan | Rp2.699.900 |
| KATSU Exhaust Powerful Fan | Rp1.999.900 |
| CANARM Shutter-Mount Exhaust Fans | Rp6.199.900 |
| SEKAI Kipas Exhaust Partisi (Heavy Duty) | Rp369.900 |
| CKE Kipas Angin Drum | Rp259.900 |
| Panasonic Exhaust Fan | Rp599.900 |
| KRISBOW Kipas Ventilator | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P103060028-1.jpg)